CM Series(CM2KE20)

CM Series(CM2KE20) SMC

磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37552612 CM2KE20-50Z
CADデータダウンロード
20 - 50 複動片ロッド
7,540
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552628 CM2KE20-75Z
CADデータダウンロード
20 - 75 複動片ロッド
7,810
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552637 CM2KE20-100Z
CADデータダウンロード
20 - 100 複動片ロッド
8,090
7,398
8,138 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552646 CM2KE20-150Z
CADデータダウンロード
20 - 150 複動片ロッド
8,640
7,798
8,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552655 CM2KE20-200Z
CADデータダウンロード
20 - 200 複動片ロッド
9,190
8,398
9,238 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552664 CM2KE20-50AZ
CADデータダウンロード
20 - 50 複動片ロッド
9,240
8,398
9,238 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552673 CM2KE20-230Z
CADデータダウンロード
20 - 230 複動片ロッド
9,740
8,798
9,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552682 CM2KE20-300Z
CADデータダウンロード
20 - 300 複動片ロッド
10,290
9,398
10,338 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552698 CM2KE20-100SZ
CADデータダウンロード
- 20 100 (S) 単動押出し
10,730
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552707 CM2KE20-300AZ
CADデータダウンロード
20 - 300 複動片ロッド
11,990
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37552716 CM2KE20-150SZ
CADデータダウンロード
- 20 150 (S) 単動押出し
12,710
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする