CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU32)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU32) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37558675CM2KU32-20Z20(-) ラバークッション
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
37558693CM2KU32-100Z100(-) ラバークッション
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37558702CM2KU32-400Z400(-) ラバークッション
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37558718CM2KU32-50JZ50(-) ラバークッション
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37558727CM2KU32-250AZ250(A) エアクッション
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37558684CM2KU32-75Z75(-) ラバークッション
¥9,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする