SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V40TF)
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37599424
CM2V40TF-50Z
CADデータダウンロード
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37599433
CM2V40TF-50Z-N
CADデータダウンロード
¥
10,390
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください