SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V40TN)
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37599442
CM2V40TN-75AZ
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37599458
CM2V40TN-75AZ-W
CADデータダウンロード
(W) 2山ナックルジョイント
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください