SMC
CM2W/CDM2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25F)
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37600517
CM2WB25F-50A
CADデータダウンロード
50
25
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください