曜日別特売
CM2WB25F-50A CM2W/CDM2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25F) SMC 37600517

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W/CDM2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37600517
品番
CM2WB25F-50A
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする