CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WL25)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WL25) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37603028 CM2WL25-10Z
CADデータダウンロード
10 (-) ラバークッション
6,600
5,998
6,598 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603037 CM2WL25-25Z
CADデータダウンロード
25 (-) ラバークッション
6,600
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37603046 CM2WL25-30Z
CADデータダウンロード
30 (-) ラバークッション
6,930
6,398
7,038 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603055 CM2WL25-50Z
CADデータダウンロード
50 (-) ラバークッション
6,930
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37603064 CM2WL25-75Z
CADデータダウンロード
75 (-) ラバークッション
7,260
6,698
7,368 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603073 CM2WL25-100Z
CADデータダウンロード
100 (-) ラバークッション
7,590
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603082 CM2WL25-125Z
CADデータダウンロード
125 (-) ラバークッション
7,920
7,198
7,918 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603098 CM2WL25-150Z
CADデータダウンロード
150 (-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603107 CM2WL25-20AZ
CADデータダウンロード
20 (A) エアクッション
8,310
7,498
8,248 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603116 CM2WL25-25AZ
CADデータダウンロード
25 (A) エアクッション
8,310
7,498
8,248 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603125 CM2WL25-150Z-XC6
CADデータダウンロード
150 (-) ラバークッション
8,420
7,698
8,468 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37603134 CM2WL25-175Z
CADデータダウンロード
175 (-) ラバークッション
8,580
7,698
8,468 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603143 CM2WL25-50AZ
CADデータダウンロード
50 (A) エアクッション
8,640
7,798
8,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603152 CM2WL25-200Z
CADデータダウンロード
200 (-) ラバークッション
8,910
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603168 CM2WL25-75AZ
CADデータダウンロード
75 (A) エアクッション
8,970
8,198
9,018 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603177 CM2WL25-100Z-XC22
CADデータダウンロード
100 (-) ラバークッション
9,630
8,698
9,568 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37603186 CM2WL25-150AZ-XC6
CADデータダウンロード
150 (A) エアクッション
10,120
9,198
10,118 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37603195 CM2WL25-300Z
CADデータダウンロード
300 (-) ラバークッション
10,230
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37603204 CM2WL25-175AZ
CADデータダウンロード
175 (A) エアクッション
10,290
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする