CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU40)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37604035 CM2WU40-25Z
CADデータダウンロード
25 (-) ラバークッション
11,170
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604044 CM2WU40-50Z
CADデータダウンロード
50 (-) ラバークッション
11,610
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604053 CM2WU40-40Z
CADデータダウンロード
40 (-) ラバークッション
11,610
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604062 CM2WU40-75Z
CADデータダウンロード
75 (-) ラバークッション
12,050
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37604078 CM2WU40-60Z
CADデータダウンロード
60 (-) ラバークッション
12,050
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604087 CM2WU40-100Z
CADデータダウンロード
100 (-) ラバークッション
12,490
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604096 CM2WU40-50AZ
CADデータダウンロード
50 (A) エアクッション
13,260
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604105 CM2WU40-150Z
CADデータダウンロード
150 (-) ラバークッション
13,370
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604114 CM2WU40-75AZ
CADデータダウンロード
75 (A) エアクッション
13,700
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604123 CM2WU40-100AZ
CADデータダウンロード
100 (A) エアクッション
14,140
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604132 CM2WU40-225AZ
CADデータダウンロード
225 (A) エアクッション
16,340
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604148 CM2WU40-100AJZ
CADデータダウンロード
100 (A) エアクッション
18,760
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
37604157 CM2WU40-100AJJZ
CADデータダウンロード
100 (A) エアクッション
23,380
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする