SMC
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XL25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37605672
CM2XL25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605706
CM2XL25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605627
CM2XL25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
37605636
CM2XL25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,760
取扱い終了
返品不可
37605645
CM2XL25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
8,470
取扱い終了
返品不可
37605654
CM2XL25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
9,190
取扱い終了
返品不可
37605663
CM2XL25-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
37605688
CM2XL25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
37605697
CM2XL25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
13,480
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください