曜日別特売

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB20TF)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB20TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37606318CM2YB20TF-80Z80
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37606345CM2YB20TF-160Z160
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37606354CM2YB20TF-280Z280
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
37606327CM2YB20TF-100Z100
6,160
取扱い終了
返品不可
37606336CM2YB20TF-200Z200
7,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする