SMC
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB25TF)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37606668
CM2YB25TF-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37606677
CM2YB25TF-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37606686
CM2YB25TF-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください