曜日別特売

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB32TF)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YB32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37607045CM2YB32TF-50Z50
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
37607054CM2YB32TF-250Z250
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする