SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37612496
CM3B20-18G
CADデータダウンロード
18
(G) おねじロング
¥5,010
¥
4,398
¥4,838
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612505
CM3B20-10
CADデータダウンロード
10
(-) おねじ
¥5,010
¥
4,398
¥4,838
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612514
CM3B20-25F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
¥5,010
¥
4,398
¥4,838
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612523
CM3B20-40G
CADデータダウンロード
40
(G) おねじロング
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612532
CM3B20-40F
CADデータダウンロード
40
(F) めねじ
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612548
CM3B20-40
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612557
CM3B20-35
CADデータダウンロード
35
(-) おねじ
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612566
CM3B20-75F
CADデータダウンロード
75
(F) めねじ
¥5,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612575
CM3B20-125
CADデータダウンロード
125
(-) おねじ
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612584
CM3B20-150G
CADデータダウンロード
150
(G) おねじロング
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612593
CM3B20-150F
CADデータダウンロード
150
(F) めねじ
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612602
CM3B20-144
CADデータダウンロード
144
(-) おねじ
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612618
CM3B20-140
CADデータダウンロード
140
(-) おねじ
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612627
CM3B20-250F
CADデータダウンロード
250
(F) めねじ
¥7,480
¥
6,698
¥7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612636
CM3B20-260
CADデータダウンロード
260
(-) おねじ
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください