CM3B20-250F CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B20) SMC 37612627

※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B20)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)250
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード37612627品番CM3B20-250F
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする