※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B20)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
140
18
10
25
40
35
75
125
150
144
140
250
260
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
(-) おねじ
(F) めねじ
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37612618
品番
CM3B20-140
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード