SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E40)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
30
35
40
55
60
80
85
150
254
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37614167
CM3E40-30
CADデータダウンロード
30
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614176
CM3E40-35
CADデータダウンロード
35
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614185
CM3E40-40
CADデータダウンロード
40
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614194
CM3E40-60
CADデータダウンロード
60
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614203
CM3E40-55
CADデータダウンロード
55
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614212
CM3E40-85
CADデータダウンロード
85
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614228
CM3E40-80
CADデータダウンロード
80
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614237
CM3E40-150
CADデータダウンロード
150
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614246
CM3E40-254
CADデータダウンロード
254
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください