曜日別特売

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F25)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F25) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37614316CM3F25-50F(F) めねじ50
¥6,270
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614325CM3F25-50G(G) おねじロング50
¥6,270
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614334CM3F25-75(-) おねじ75
¥6,550
¥5,998
¥6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614343CM3F25-100(-) おねじ100
¥6,820
¥6,198
¥6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614352CM3F25-125(-) おねじ125
¥7,100
¥6,598
¥7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614368CM3F25-250(-) おねじ250
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614377CM3F25-300(-) おねじ300
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする