CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3FZ20)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3FZ20) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37614578CM3FZ20-25(-) おねじ25
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37614587CM3FZ20-25G(G) おねじロング25
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614596CM3FZ20-300G(G) おねじロング300
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする