SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U25)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37615375
CM3U25-15
CADデータダウンロード
15
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615384
CM3U25-25
CADデータダウンロード
25
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37615393
CM3U25-30
CADデータダウンロード
30
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615402
CM3U25-50
CADデータダウンロード
50
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください