CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U32)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U32) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37615418CM3U32-2020(-) おねじ
¥7,430
¥6,598
¥7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615427CM3U32-3030(-) おねじ
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615436CM3U32-50G50(G) おねじロング
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615445CM3U32-7575(-) おねじ
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする