SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37625692
CNA2FF100TF-50-D
CADデータダウンロード
50
¥86,460
¥
76,980
¥84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625708
CNA2FF100TF-1250-D
CADデータダウンロード
1250
¥136,900
¥
129,800
¥142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください