曜日別特売
CNA2FF100TF-1250-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF100TF) SMC 37625708

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF100TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1250
内容量1個注文コード37625708品番CNA2FF100TF-1250-D
参考基準価格(税別)¥136,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1250
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする