CP96KDB50-80C CP Series(CP96KDB50) SMC 37678488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96KDB50)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)80
内容量1個注文コード37678488品番CP96KDB50-80C
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ストローク(mm)
80
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする