SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-700C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37707172
CP96SDB32-700C
CADデータダウンロード
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37707188
CP96SDB32-700C-XC35
CADデータダウンロード
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37707197
CP96SDB32-700C-XC68
CADデータダウンロード
¥
22,330
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください