SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-850C)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
850
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37721188
CP96SDB50-850C
CADデータダウンロード
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37721197
CP96SDB50-850C-M9PL
CADデータダウンロード
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37721206
CP96SDB50-850C-XC68
CADデータダウンロード
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください