曜日別特売

CP Series(CP96SDL100)

CP Series(CP96SDL100) - SMC
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37747027CP96SDL100-80C80(-) 片ロッド
29,430
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747045CP96SDL100-150C150(-) 片ロッド
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747054CP96SDL100-200C200(-) 片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747063CP96SDL100-80C-M9BL80(-) 片ロッド
34,820
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747072CP96SDL100-160C-A93L160(-) 片ロッド
35,420
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747088CP96SDL100-200C-A93L200(-) 片ロッド
36,360
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747097CP96SDL100-150C-M9B150(-) 片ロッド
36,960
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747106CP96SDL100-100C-M9PAL100(-) 片ロッド
37,020
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747124CP96SDL100-350C-A93L350(-) 片ロッド
43,840
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747133CP96SDL100-380C-A93L380(-) 片ロッド
43,840
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747142CP96SDL100-600C-A93L600(-) 片ロッド
51,320
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747158CP96SDL100-800C-M9BL800(-) 片ロッド
61,000
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747176CP96SDL100-1200C-M9BL1200(-) 片ロッド
75,960
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747185CP96SDL100-1250C-M9PL1250(-) 片ロッド
79,920
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37747194CP96SDL100-1800C1800(-) 片ロッド
93,010
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37747036CP96SDL100-25W25(W) 両ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
37747115CP96SDL100-235W235(W) 両ロッド
37,500
取扱い終了
返品不可
37747167CP96SDL100-150+150-XC10150+150(-) 片ロッド
65,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする