曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C140)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37908736CS1C140-174174(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
50,550
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37908745CS1C140-175175(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
50,550
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37908754CS1C140-190190(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
50,550
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37908763CS1C140-285285(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37908772CS1C140-275J275(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
62,540
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37908788CS1C140-500R500(R) ロッド側クッション付
63,470
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37908797CS1C140-750750(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
76,450
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37908806CS1C140-450K450(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
78,980
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする