SMC
CS Series(CS1CH140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37910197
CS1CH140-200
CADデータダウンロード
200
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37910206
CS1CH140-360
CADデータダウンロード
360
¥
64,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37910215
CS1CH140-425
CADデータダウンロード
425
¥
69,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください