曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G125)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G125) - SMC
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926035CS1G125-25N25
¥40,980
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926044CS1G125-150N150
¥42,900
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926053CS1G125-80J80
¥45,160
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926062CS1G125-250R250
¥46,750
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926078CS1G125-280280
¥48,570
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926087CS1G125-370370
¥52,420
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926096CS1G125-355355
¥52,420
¥47,980
¥52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926105CS1G125-460460
¥56,210
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926114CS1G125-480480
¥56,210
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926123CS1G125-540540
¥60,010
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926132CS1G125-550N550
¥60,010
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926148CS1G125-560560
¥60,010
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37926157CS1G125-575575
¥60,010
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926166CS1G125-450K450
¥71,720
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする