CS Series(CS1G200)

CS Series(CS1G200) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926622CS1G200-80
86,570
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926638CS1G200-70
86,570
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926647CS1G200-144
90,420
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926656CS1G200-120N
90,420
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926665CS1G200-160
94,270
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926674CS1G200-180
94,270
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926683CS1G200-200N
94,270
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926692CS1G200-210
98,230
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926708CS1G200-550
125,400
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926717CS1G200-606
133,210
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926726CS1G200-998
161,590
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926735CS1G200-70+30-XC11
187,940
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926744CS1G200-1200
189,090
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする