曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250) - SMC
作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcタイプ(-) 給油タイプチューブ内径(Φmm)250内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926787CS1G250-12501
126,610
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926796CS1G250-8025080
126,610
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926805CS1G250-25R25025
126,610
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926814CS1G250-7525075
126,610
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926823CS1G250-50R25050
126,610
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926832CS1G250-50N25050
126,610
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926848CS1G250-30J25030
133,320
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926857CS1G250-50J25050
133,320
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926866CS1G250-160N250160
138,820
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926875CS1G250-200H250200
138,820
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926884CS1G250-380250380
163,130
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926893CS1G250-430250430
175,340
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926902CS1G250-330-XC5250330
179,850
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926918CS1G250-400K-XC5250400
206,140
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926927CS1G250-600J250600
206,910
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926936CS1G250-750250750
211,970
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926945CS1G250-10002501000
253,220
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926954CS1G250-1000N2501000
253,220
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする