SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GF125)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
タイプ
(-) 給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927252
CS1GF125-100
CADデータダウンロード
125
100
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927268
CS1GF125-250
CADデータダウンロード
125
250
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37927277
CS1GF125-800
CADデータダウンロード
125
800
¥
67,650
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200