曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GN125)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GN125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37927532CS1GN125-99
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927548CS1GN125-200N200
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927557CS1GN125-85J85
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927566CS1GN125-130J130
50,160
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927575CS1GN125-280N280
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927584CS1GN125-260260
51,040
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37927593CS1GN125-380N380
55,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927602CS1GN125-525525
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927618CS1GN125-530N530
62,920
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37927627CS1GN125-600H600
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927636CS1GN125-670N670
66,880
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37927645CS1GN125-875875
74,800
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37927654CS1GN125-950H950
78,760
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37927663CS1GN125-1000H1000
78,760
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする