CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L140)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L140) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37929684CS1L140-6060
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37929693CS1L140-35N35
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37929702CS1L140-50N50
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37929718CS1L140-9090
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37929727CS1L140-8080
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37929736CS1L140-250J250
59,570
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37929745CS1L140-250K250
62,210
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37929754CS1L140-450450
63,470
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37929763CS1L140-550550
68,040
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37929772CS1L140-832832
80,740
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37929788CS1L140-845845
80,740
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37929797CS1L140-670J670
86,850
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37929806CS1L140-13501350
102,360
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする