CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WBN200)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WBN200) - SMC
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39497097CS1WBN200-3030
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497106CS1WBN200-8080
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497115CS1WBN200-5050
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497124CS1WBN200-2525
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497133CS1WBN200-2020
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497142CS1WBN200-140140
111,490
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497158CS1WBN200-200N200
116,050
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497167CS1WBN200-165165
116,050
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497176CS1WBN200-250250
120,620
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497185CS1WBN200-520520
152,570
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497194CS1WBN200-650650
161,700
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする