曜日別特売

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF160)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF160) - SMC
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39497352CS1WF160-6060(-) 両側クッション付
66,330
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497368CS1WF160-1010(-) 両側クッション付
66,330
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497377CS1WF160-100H100(H) ヘッド側クッション付
66,330
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497386CS1WF160-4040(-) 両側クッション付
66,330
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497395CS1WF160-50K50(-) 両側クッション付
74,030
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする