SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT125)
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
タイプ
(-) 給油タイプ
ストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39498542
CS1WT125-110
CADデータダウンロード
125
110
¥
57,920
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください