SMC
CS2 - エアシリンダ(CS2C160TN)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39505996
CS2C160TN-350J
CADデータダウンロード
¥
73,810
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200