CS2 - エアシリンダ(CS2D140TF)

CS2 - エアシリンダ(CS2D140TF) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39508114CS2D140TF-155140155
48,570
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39508123CS2D140TF-50J14050
48,680
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39508132CS2D140TF-250140250
50,600
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39508148CS2D140TF-700140700
68,920
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする