曜日別特売

CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT140)

CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT140) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39523794CS2YT140-3514035
54,620
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39523803CS2YT140-235140235
61,220
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39523812CS2YT140-370140370
67,820
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39523828CS2YT140-1000A1401000
94,220
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする