曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32TN)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32TN) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(2) 2位置ダブル電磁弁電圧(V)(6) DC12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536166CVM5T32TN-300-26DZ
27,790
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする