曜日別特売
CX2N25TF-25B CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF) SMC 39545266

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
クッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
内容量1個注文コード39545266品番CX2N25TF-25B
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)
25
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
形式
(N) 無給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする