SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-590BSZ)
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9PV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
590
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(-) 0.5
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39614067
CY1S15-590BSZ-M9PV
CADデータダウンロード
15
590
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください