SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-90BZ)
作動方式
複動
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
90
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(L) 3
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39614672
CY1S15-90BZ-A93L
CADデータダウンロード
15
90
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください