CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-20Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)20配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39623833CY1S25-20Z-X431
54,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623842CY1S25-20Z-M9BL-X431
60,670
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623858CY1S25-20Z-M9BWL-X431
61,220
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする