曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-1100Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-1100Z) - SMC
作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)1100チューブ内径(Φmm)32ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39630465CY1S32-1100Z321100
105,710
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39630474CY1S32-1100Z-M9N321100
111,540
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39630483CY1S32-1100Z-M9BL321100
111,980
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39630492CY1S32-1100Z-M9NV321100
112,200
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする