SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-635BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
635
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39634823
CY1S32-635BZ
CADデータダウンロード
¥
107,530
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39634832
CY1S32-635BZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
113,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください