曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-1100BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-1100BZ) - SMC
作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)1100チューブ内径(Φmm)40ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39637212CY1S40-1100BZ-X116401100
148,500
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39637228CY1S40-1100BZ-A93-X116401100
151,910
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39637237CY1S40-1100BZ-XB9401100
162,530
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39637246CY1S40-1100BZ-A93-XB9401100
165,940
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする