曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40TF)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) G内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39642103CY1S40TF-100Z100(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642112CY1S40TF-60Z60(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642128CY1S40TF-140Z140(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
101,260
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642137CY1S40TF-300Z300(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
106,370
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642146CY1S40TF-400Z400(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
109,780
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642155CY1S40TF-450Z450(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
111,490
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642164CY1S40TF-100BZ100(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
112,750
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642173CY1S40TF-500Z500(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
113,190
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642182CY1S40TF-600Z600(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
116,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642198CY1S40TF-250BZ250(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
117,870
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642207CY1S40TF-150BZ-A93V150(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
118,530
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642216CY1S40TF-400BZ400(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
122,980
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642225CY1S40TF-800Z800(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
123,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642234CY1S40TF-500BZ500(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
126,390
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642243CY1S40TF-900Z900(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
126,830
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642252CY1S40TF-600BZ600(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
129,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642268CY1S40TF-1000Z1000(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
130,240
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642277CY1S40TF-750BZ750(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
134,920
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642286CY1S40TF-800BZ800(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
136,620
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642295CY1S40TF-1200Z1200(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
137,060
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642304CY1S40TF-1295Z1295(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
140,470
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642313CY1S40TF-800BZ-M9BL800(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
142,890
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642322CY1S40TF-1000BZ1000(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
143,440
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642338CY1S40TF-1200BSZ1200(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
143,660
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39642347CY1S40TF-1500BZ1500(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
160,490
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする