CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-20BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-20BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)20配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39648726CY1SG10-20BZ
38,940
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39648735CY1SG10-20BZ-X431
39,490
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39648744CY1SG10-20BZ-A93-X431
42,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39648753CY1SG10-20BZ-M9B-X431
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39648762CY1SG10-20BZ-M9BWL-X431
46,310
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする